寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の 秋冬 ボトムス
トップ 4441-702
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48809556
品番
4441-702
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
熱や摩擦に強く、高い吸汗性
天然素材独自の肌ざわりのよさ
バックサテンのソフトな風合い
雨ブタ&ファスナーバックポケット
色
ベージュ
混率(%)
綿100(バックサテン)
股下(cm)
80
サイズ(cm)
73
色番
1
仕様
雨ブタ付&ファスナーバックポケット
種別
パンツ
タイプ
吸汗性
ワタリ(cm)
32.1