寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の 秋冬 トップス
ブルゾン 4442-124
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48810992
品番
4442-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
熱や摩擦に強く、高い吸汗性
バックサテンのソフトな風合い
フラップポケットもお洒落。
カジュアル感満載のシルエット。
裾脇シャーリング仕様裾サイドはゴム仕様で、作業中のフィット性を高めます。
色
ベージュ
サイズ
4L
混率(%)
綿100(バックサテン)
仕様
袖ペン差し付
種別
長袖ブルゾン
タイプ
吸汗性
色番
1