VISHAY
Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMA
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(500個)
シリーズ
MMA
注文コード
48811036
品番
MMA02040C6802FB300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
シリーズ・内容量
など
307
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
長さ(mm)
3.6
寸法(mm)
1.4Dia.×3.6
ケース形状
モールド
シリーズ
MMA
抵抗(kΩ)
68
定格電力(W)
0.25
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+125
終端スタイル
はんだ
パッケージ/ケース
0204
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/K)
±50