ボアブルゾン衿ボア付 4442-152

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ベージュ 注文コード48811132 品番4442-152
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど50種類から選べます 他の種類を見る

表面は摩擦に強い綿素材
独自の風合いがあるバックサテン
保温性を高める裏ボア仕様
衿・裏地ボアで完璧。
動きやすさ重視のスタイル。

ベージュ サイズLL 混率(%)表:綿100(バックサテン)、裏ボア:アクリル50・ポリエステル50 仕様衿ボア付、袖ペン差し付、大きめのフロントポケット、裾脇シャーリング 種別ブルゾン タイプ保温性 胸廻(cm)126 肩幅(cm)54 袖丈(cm)65 着丈(cm)71 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする