寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の 秋冬 トップス
ボアブルゾン衿ボア付 4442-152
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ベージュ
注文コード
48811157
品番
4442-152
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
表面は摩擦に強い綿素材
独自の風合いがあるバックサテン
保温性を高める裏ボア仕様
衿・裏地ボアで完璧。
動きやすさ重視のスタイル。
色
ベージュ
サイズ
4L
混率(%)
表:綿100(バックサテン)、裏ボア:アクリル50・ポリエステル50
仕様
衿ボア付、袖ペン差し付、大きめのフロントポケット、裾脇シャーリング
種別
ブルゾン
タイプ
保温性
色番
1