寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の 秋冬 トップス
ボアブルゾン衿ボア付 4442-152
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48811166
品番
4442-152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
表面は摩擦に強い綿素材
独自の風合いがあるバックサテン
保温性を高める裏ボア仕様
衿・裏地ボアで完璧。
動きやすさ重視のスタイル。
色
ベージュ
サイズ
5L
混率(%)
表:綿100(バックサテン)、裏ボア:アクリル50・ポリエステル50
仕様
衿ボア付、袖ペン差し付、大きめのフロントポケット、裾脇シャーリング
種別
ブルゾン
タイプ
保温性
色番
1