寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
ヒヨクオープン 5309-143
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ベージュ
サイズ
4L
注文コード
48812663
品番
5309-143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,010
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
全身のイメージを決定づけるヒヨク式のフロント。
上質タッチでクラス感を構築。
ヒヨク前立て
左袖ペン差し付
胸ポケット内側ループ仕様
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り
胸廻(cm)
126
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
90
色
ベージュ
種別
鳶長袖シャツ
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100(へリンボーン)
色番
1
袖丈
長袖