曜日別特売
5309-143 ヒヨクオープン 5309-143 寅壱 48812742

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒヨクオープン 5309-143

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
濃コン
内容量1枚注文コード48812742品番5309-143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,160

全身のイメージを決定づけるヒヨク式のフロント。
上質タッチでクラス感を構築。
ヒヨク前立て
左袖ペン差し付
胸ポケット内側ループ仕様
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り

胸廻(cm)108肩幅(cm)44袖丈(cm)59着丈(cm)82濃コン種別鳶長袖シャツサイズM混率(%)ポリエステル100(へリンボーン)色番14袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする