5309-143 ヒヨクオープン 5309-143 寅壱 混率(%):ポリエステル100(へリンボーン) 鳶長袖シャツ 48812785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒヨクオープン 5309-143

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 濃コン サイズ4L 注文コード48812785 品番5309-143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,010
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

全身のイメージを決定づけるヒヨク式のフロント。
上質タッチでクラス感を構築。
ヒヨク前立て
左袖ペン差し付
胸ポケット内側ループ仕様
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り

胸廻(cm)126 肩幅(cm)52 袖丈(cm)65 着丈(cm)90 濃コン 種別鳶長袖シャツ サイズ4L 混率(%)ポリエステル100(へリンボーン) 色番14 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする