超超ロング八分 5309-418

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48813056 品番 5309-418
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

一見すれば無地。お洒落心をくすぐるヘリンボーン。
風合いも心地よく、大人なセンスアップを実現する一着。
愛着を誘うスタイルと素材のコンビ。ブラウン系を中心に落ち着いた色合いの展開。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾ファスナー

エンジ 混率(%)ポリエステル100(へリンボーン) サイズ(cm)70 色番3 種別ニッカズボン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする