仕様AEC-Q101. NチャンネルMOSFET、車載用SQ高耐久性シリーズ、Vishay Semiconductor. Vishay SemiconductorのMOSFET SQ シリーズは、高い耐久性と信頼性を必要とするすべての車載用途に対応した設計です。. SQ高耐久性シリーズMOSFETの利点. AEC-Q101認定 ジャンクション温度: 最高+175 ℃ 低オン抵抗n / pチャンネルTrenchFETR技術 画期的な省スペースのパッケージオプションピン数(ピン)3動作温度(℃)(Min)-55パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)107チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)56最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)33最小ゲートしきい値電圧(V)2.5最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20