曜日別特売
DE049 引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm) アキュレイト 48813301

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DE049 引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm) アキュレイト 48813301
DE049 引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm) アキュレイト 48813301

引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
自由長(mm)4.8
4.8
2.7
2.9
3.2
3.6
4.1
5.6
6.6
7.9
9.6
3.1
3.3
4.0
4.5
5.2
6.0
7.0
8.3
10.0
3.5
3.9
4.4
5.0
5.8
6.8
8.0
11.6
3.7
4.9
6.4
7.4
8.7
10.4
4.3
5.4
6.2
7.2
8.4
12.0
6.3
7.5
10.3
12.4
15.1
5.5
7.3
12.3
14.9
18.3
4.6
5.7
7.1
8.1
9.3
10.8
12.9
11.2
13.3
16.0
8.2
13.2
15.8
19.2
11.1
13.1
15.6
18.8
23.1
6.5
9.4
10.9
19.0
28.6
外径OD(Φmm)1.32
線径d(Φmm)0.12
ばね定数(N/mm)0.053
0.053
0.160
0.134
0.108
0.086
0.069
0.042
0.034
0.026
0.021
0.081
0.055
0.044
0.035
0.027
0.022
0.018
0.014
0.011
0.170
0.142
0.115
0.091
0.073
0.057
0.045
0.036
0.028
0.023
0.047
0.040
0.032
0.025
0.016
0.013
0.010
0.008
0.006
0.098
0.082
0.067
0.017
0.310
0.260
0.210
0.167
0.132
0.103
0.066
0.052
0.041
0.757
0.635
0.513
0.407
0.325
0.252
0.201
0.161
0.127
0.100
0.009
0.007
0.130
0.110
0.088
0.071
0.056
0.043
0.320
0.268
0.217
0.172
0.137
0.107
0.085
0.068
0.054
0.780
0.654
0.528
0.420
0.334
0.207
0.166
2.092
1.757
1.417
1.128
0.902
0.697
0.556
0.444
0.351
0.277
内容量1袋(20個)注文コード48813301品番DE049
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。

ばねの種類引張コイルばね自由長(mm)4.8外径OD(Φmm)1.32線径d(Φmm)0.12材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線寸法L2(mm)8.8ばね定数(N/mm)0.053許容荷重(N)0.27初張力(N)0.061総巻数(巻)19.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重時長L1(mm)6.81基準荷重N(kgf)0.17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48815225
2018-07-13
用途: ドラムグッリパーの替えばねとして
運輸・通信業

ドラムグリッパーの替えばねとして購入いたしました。良い品だと思います。
耐久力は不明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする