曜日別特売
SIRA90DP-T1-RE3 Vishay Nチャンネル パワーMOSFET VISHAY 48813425

Vishay Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(3000個)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)30
実装タイプ表面実装
最大連続ドレイン電流(A)100
100
12
8
11
12.7
14
15
2.4
20
23
29
4.8
45
5
5.4
5.9
64
65
7.7
70
9.9
内容量1リール(3000個)注文コード48813425品番SIRA90DP-T1-RE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800
仕様NチャンネルMOSFET、TrenchFET Gen IV、Vishay Semiconductorsピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSO実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)104標準ターンオフ遅延時間(ns)78チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)100最大ドレイン-ソース間電圧(V)30最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)1.15最大ゲートしきい値電圧(V)2最小ゲートしきい値電圧(V)0.8最大ゲート-ソース間電圧(V)20カテゴリーパワーMOSFET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする