曜日別特売
IRFP448PBF Vishay Nチャンネル パワーMOSFET VISHAY 48813468

Vishay Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
最大ドレイン-ソース間電圧(V)500
実装タイプスルーホール
最大連続ドレイン電流(A)11
11
14
100
12
12.7
15
2.4
20
23
29
4.8
45
5
5.4
5.9
64
65
7.7
70
8
9.9
内容量1個注文コード48813468品番IRFP448PBF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
仕様NチャンネルMOSFET、500 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-247AC実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(W)180標準ターンオフ遅延時間(ns)62チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)11最大ドレイン-ソース間電圧(V)500最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)600最小ゲートしきい値電圧(V)2最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20トランジスタ構成シングルカテゴリーパワーMOSFET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする