三ツ釦超超ロング八分 5309-423

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48813582 品番 5309-423
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

柄物生地と伝統的スタイルの傑作。
すっきりとしたラインには上質素材が良策である証。
切磋琢磨された秀逸のスタイルには、表情を高める生地を選ぶのが常道。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾三つ釦

サイズ(cm)73 股下(cm)96 ベージュ 色番1 種別ニッカズボン 混率(%)ポリエステル100(へリンボーン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする