仕様NチャンネルMOSFET、60 → 90 V、Vishay Semiconductorピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220FP実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプN最大パワー消費(W)37チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)14最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)100最小ゲートしきい値電圧(V)2最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20カテゴリーパワーMOSFET