仕様NチャンネルMOSFET、60 → 90 V、Vishay Semiconductorピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220FP実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(W)37チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)14最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)100最小ゲートしきい値電圧(V)2最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20標準入力キャパシタンス(pF)640@25VカテゴリーパワーMOSFET