仕様NチャンネルMOSFET、500 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-247AC実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(W)190標準ターンオフ遅延時間(ns)30チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)14最大ドレイン-ソース間電圧(V)500最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)400最小ゲートしきい値電圧(V)2最大ゲート-ソース間電圧(V)-30、+30トランジスタ構成シングルカテゴリーパワーMOSFET