寅壱
三ツ釦超超ロング八分 5309-423
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
エンジ
ベージュ
エンジ
濃コン
ディープグレー
モカ
サイズ(cm)
85
70
73
76
79
82
85
90
95
100
105
110
115
120
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48813756
品番
5309-423
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
柄物生地と伝統的スタイルの傑作。
すっきりとしたラインには上質素材が良策である証。
切磋琢磨された秀逸のスタイルには、表情を高める生地を選ぶのが常道。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾三つ釦
サイズ(cm)
85
股下(cm)
96
色
エンジ
色番
3
種別
ニッカズボン
混率(%)
ポリエステル100(へリンボーン)