仕様NチャンネルMOSFET、200 → 250 V、Vishay Semiconductorピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-247AC実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(W)150標準ターンオフ遅延時間(ns)42チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)15最大ドレイン-ソース間電圧(V)250最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)280最小ゲートしきい値電圧(V)2最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20カテゴリーパワーMOSFET