5309-611 ベスト 5309-611 寅壱 48814264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベスト 5309-611

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ベージュ 注文コード48814264 品番5309-611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,130
この商品はなど30種類から選べます 他の種類を見る

高感度を演出する定番のベスト。
エレガンス感のあるヘリンボーンで差別化。
左胸ポケットペン差し付
フロントは大型ポケットなど収納力抜群
左ポケットペン差し付
右内側携帯電話ポケット

ベージュ サイズ4L 混率(%)ポリエステル100(へリンボーン) 種別ベスト 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする