寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
ベスト 5309-611
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ディープグレー
注文コード
48814413
品番
5309-611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,790
この商品は
色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
高感度を演出する定番のベスト。
エレガンス感のあるヘリンボーンで差別化。
左胸ポケットペン差し付
フロントは大型ポケットなど収納力抜群
左ポケットペン差し付
右内側携帯電話ポケット
色
ディープグレー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100(へリンボーン)
種別
ベスト
胸廻(cm)
103
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
60
色番
47