仕様NチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-247AC実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(W)150標準ターンオフ遅延時間(ns)100チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)5.4最大ドレイン-ソース間電圧(V)800最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)2最小ゲートしきい値電圧(V)2最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20トランジスタ構成シングルカテゴリーパワーMOSFET