曜日別特売
SI2374DS-T1-GE3 Vishay Nチャンネル パワーMOSFET VISHAY 48815035

Vishay Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)20
実装タイプ表面実装
最大連続ドレイン電流(A)5.9
5.9
100
11
12
12.7
14
15
2.4
20
23
29
4.8
45
5
5.4
64
65
7.7
70
8
9.9
内容量1袋(50個)注文コード48815035品番SI2374DS-T1-GE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-363実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプN最大パワー消費(W)1.7チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)5.9最大ドレイン-ソース間電圧(V)20最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)0.041最大ゲートしきい値電圧(V)1最小ゲートしきい値電圧(V)0.4最大ゲート-ソース間電圧(V)±8カテゴリーパワーMOSFET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする