VISHAY
Vishay Pチャンネル MOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(3000個)
1リール(2000個)
1袋(10個)
1袋(20個)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
20
60
20
30
40
最大連続ドレイン電流(A)
12
11
2.2
37
7.4
全22種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48815717
品番
SIA445EDJ-T1-GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
PチャンネルMOSFET、8 → 20 V、Vishay Semiconductor
ピン数(ピン)
6
パッケージ
PowerPAK SC-70
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(W)
19
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
12
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
20
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
30
最小ゲートしきい値電圧(V)
0.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-12、+12