VISHAY
Vishay Pチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(3000個)
実装タイプ
表面実装
動作温度(℃)
(Min)-55
注文コード
48815893
品番
SI7117DN-T1-GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・動作温度・内容量
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PチャンネルMOSFET、100 → 400 V、Vishay Semiconductor
ピン数(ピン)
8
動作温度(℃)
(Min)-55
パッケージ
PowerPAK 1212
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(W)
12.5
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
1.7
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
150
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
1.3
最小ゲートしきい値電圧(V)
2.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、+20
カテゴリー
パワーMOSFET