曜日別特売
SI7117DN-T1-GE3 Vishay Pチャンネル パワーMOSFET VISHAY 48815909

Vishay Pチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(10個)実装タイプ表面実装注文コード48815909品番SI7117DN-T1-GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様PチャンネルMOSFET、100 → 400 V、Vishay Semiconductorピン数(ピン)8パッケージPowerPAK 1212実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプP最大パワー消費(W)12.5チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)1.7最大ドレイン-ソース間電圧(V)150最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)1.3最小ゲートしきい値電圧(V)2.5最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20カテゴリーパワーMOSFET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする