曜日別特売
SI4403CDY-T1-GE3 Vishay Pチャンネル パワーMOSFET VISHAY 48816076

Vishay Pチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)実装タイプ表面実装動作温度(℃)(Min)-55注文コード48816076品番SI4403CDY-T1-GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様PチャンネルMOSFET、8 → 20 V、Vishay Semiconductor動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大パワー消費(W)5チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)13.4最大ドレイン-ソース間電圧(V)20最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)20最大ゲートしきい値電圧(V)1最小ゲートしきい値電圧(V)0.4最大ゲート-ソース間電圧(V)-8、+8トランジスタ構成シングルカテゴリーパワーMOSFET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする