曜日別特売
IRF9540PBF Vishay Pチャンネル パワーMOSFET VISHAY 48816094

Vishay Pチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)実装タイプスルーホール動作温度(℃)(Max)+175注文コード48816094品番IRF9540PBF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様PチャンネルMOSFET、100 → 400 V、Vishay Semiconductor動作温度(℃)(Max)+175RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220AB実装タイプスルーホールチャンネルタイプP最大パワー消費(W)150チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)19最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)200最小ゲートしきい値電圧(V)2最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20トランジスタ構成シングルカテゴリーパワーMOSFET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする