仕様PチャンネルMOSFET、100 → 400 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220FP実装タイプスルーホールチャンネルタイプP最大パワー消費(W)27標準ターンオフ遅延時間(ns)19チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)2最大ドレイン-ソース間電圧(V)200最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)3最小ゲートしきい値電圧(V)2最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20トランジスタ構成シングルカテゴリーパワーMOSFET