曜日別特売
SI2365EDS-T1-GE3 Vishay Pチャンネル パワーMOSFET VISHAY 48816505

Vishay Pチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)実装タイプ表面実装注文コード48816505品番SI2365EDS-T1-GE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様PチャンネルMOSFET、8 → 20 V、Vishay Semiconductorピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23 (TO-236)実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大パワー消費(W)1.7材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)4.7最大ドレイン-ソース間電圧(V)20最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)67.5最小ゲートしきい値電圧(V)0.4最大ゲート-ソース間電圧(V)-8、+8カテゴリーパワーMOSFET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする