画像準備中

ベスト 5551-611

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード48816696 品番5551-611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は78種類から選べます 他の種類を見る

タフで丈夫。洗濯や手入れなど、イージーケア性にすぐれたポリエステル素材。

パール サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 種別ベスト 胸廻(cm)116 肩幅(cm)43 着丈(cm)63 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする