曜日別特売
SI1077X-T1-GE3 Vishay Pチャンネル パワーMOSFET VISHAY 48816706

Vishay Pチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(20個)実装タイプ表面実装注文コード48816706品番SI1077X-T1-GE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
仕様PチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay Semiconductor寸法(mm)1.7×1.2×0.6ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-523 (SC-89)実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大パワー消費(mW)236チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)760最大ドレイン-ソース間電圧(V)30最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)244最小ゲートしきい値電圧(V)0.7最大ゲート-ソース間電圧(V)-12、+12カテゴリーパワーMOSFET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする