VISHAY
Vishay アナログスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(2500個)
1袋(25個)
1リール(3000個)
1袋(10個)
パッケージ
MSOP
SC-70
MSOP
全22種類を一覧で見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48818176
品番
DG419LEDQ-T1-GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
幅(mm)
3.1
入力信号
CMOS
ピン数(ピン)
8
出力信号
CMOS
電源タイプ
デュアル, シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~+85
パッケージ
MSOP
スイッチ種類
アナログ
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのチャンネル数
1
デュアル供給電圧(V)
±3 to ±8
シングル供給電圧(V)
3→16