曜日別特売

Vishay アナログスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(2500個)
パッケージSOIC
内容量1リール(2500個)注文コード48818219品番DG417LEDY-T1-GE4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
入力信号CMOSピン数(ピン)8出力信号CMOS電源タイプデュアル, シングルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージSOICスイッチ種類アナログ実装タイプ表面実装1チップ当たりのチャンネル数1最大ターンオン時間49nsデュアル供給電圧(V)±3 to ±8シングル供給電圧(V)3→16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする