VISHAY
Vishay アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
48818465
品番
MAL215929121E3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
電圧・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Vishay 159 PUL-SIシリーズ. Vishayの159 PUL-SIシリーズは、超長寿命のアルミ電解コンデンサを各種取り揃えています。堅牢で、有効寿命5000時間@ 105 oC、定格電圧最大500 Vを誇っています。また、低周波域でリップル電流が高く、産業用機器や太陽光発電など幅広い用途に使用できます。. 特長 / 利点. 極性付きアルミ電解コンデンサ 有効寿命: 5000時間@ 105 oC 低ESR、高リプル電流対応. 用途. 産業用インバータ ソーラーインバータ 産業用電源 空調
長さ(mm)
40
寸法(mm)
25(Dia.)×40
直径(Φmm)
25
電圧(V)
500dc
寿命
5000h
極性
あり
動作温度(℃)
(Max)+105
リーク電流(mA)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
2
リードピッチ(mm)
10
等価直列抵抗(mΩ)
1090
リップル電流(A)
0.92