VISHAY
Vishay アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48818544
品番
MAL215753221E3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
電圧・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
157シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 小型スナップイン高電圧コンデンサ 最大500 V 長い有効寿命: 5000時間 @ 85 ℃ 用途: 汎用、産業用及びオーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
寸法(mm)
22(Dia.)×30
直径(Φmm)
22
高さ(mm)
30
取付方式
スルーホール
電圧(V)
250dc
寿命
5000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
10
等価直列抵抗(Ω)
1.08
リーク電流(μA)
550
リップル電流(A)
1.23