寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の 秋冬 トップス
消臭長袖ポロシャツ 5656-614
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48818832
品番
5656-614
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
日本品質で、汗対策も万全。
信頼の消臭パワー
パワフルな消臭力を備えたマテリアルで、定番ポロも一新。
色
黒
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
仕様
左胸ポケットワンポイント刺繍
種別
長袖ポロシャツ
タイプ
速乾、日本製、消臭
胸廻(cm)
108
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
72
色番
13
袖丈
長袖