曜日別特売
MAL210158103E3 Vishay アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 VISHAY 48818849

Vishay アルミ電解コンデンサ,ネジ端子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個シリーズ101 PHR-STB注文コード48818849品番MAL210158103E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101PHR-STBシリーズ. 標準及びスイッチモードの電源用途に最適 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁寸法(mm)35(Dia.)×80直径(Φmm)35高さ(mm)80取付方式シャーシーマウント電圧(V)63dcシリーズ101 PHR-STB許容差±20%動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)27リーク電流(μA)1260リップル電流(A)8.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする