※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の 秋冬 トップス
消臭長袖ポロシャツ 5656-614
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
黒
サイズ
3L
注文コード
48818857
品番
5656-614
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
日本品質で、汗対策も万全。
信頼の消臭パワー
パワフルな消臭力を備えたマテリアルで、定番ポロも一新。
色
黒
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
仕様
左胸ポケットワンポイント刺繍
種別
長袖ポロシャツ
タイプ
速乾、日本製、消臭
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
76
色番
13
袖丈
長袖