曜日別特売
MAL210216471E3 Vishay アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 VISHAY 48818989

Vishay アルミ電解コンデンサ,ネジ端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード48818989品番MAL210216471E3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 102 PHR-STシリーズ. Vishayの102 PHR-STシリーズのアルミ電解コンデンサは、+85 ℃で最長15000時間の長寿命を誇ります。 これらのコンデンサは、円筒形の絶縁アルミケースに収納された非固体電解質で構成されています。 102 PHR-ST電解コンデンサは、パルス電源、UPS、モータドライブ、トラクションシステム、インバータ、フィルタリング、バッファリングを含む幅広い用途に適しています。. 極性付きねじ端子 シーリングによる圧力逃しを実現 有効寿命が長い 低ESR 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁寸法(mm)35(Dia.)×80直径(Φmm)35高さ(mm)80取付方式シャーシーマウント寿命10000h許容差±20%動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応等価直列抵抗(mΩ)271リーク電流(μA)380リップル電流(A)3.1静電容量(μF)470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする