曜日別特売
DG2502DB-T2-GE1 Vishay クワッドSPST アナログスイッチ VISHAY 48819138

Vishay クワッドSPST アナログスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(3000個)仕様構成:クワッドSPST 、 パッケージタイプ:WCSP 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:1.8 → 5.5 V 、 スイッチタイプ:アナログスイッチ 、 ピン数:16 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:4 、 幅:1.48mm注文コード48819138品番DG2502DB-T2-GE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様構成:クワッドSPST 、 パッケージタイプ:WCSP 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:1.8 → 5.5 V 、 スイッチタイプ:アナログスイッチ 、 ピン数:16 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:4 、 幅:1.48mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする