内容量1袋(5個)仕様構成:クワッドSPST 、 パッケージタイプ:PDIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 標準シングル供給電圧:3 → 16 V 、 スイッチタイプ:アナログ 、 ピン数:16 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:差動 、 標準デュアル供給電圧:±3 → ±8V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:4 、 1エレメント当たりの出力数:1 、 アナログスイッチ(クワッド)、DG4xxシリーズ、Vishay Semiconductor. 高精度と低消費電力を特長としたクワッドアナログスイッチは、テスト装置やコンピュータ周辺機器などの用途に適しています。 単電源での操作も可能なこのスイッチは、ポータブル計器にも適しています。注文コード48819235品番DG441LEDJ-GE3