内容量1袋(100個)仕様定格平均オン電流:50A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:TO-65●繰返しピーク逆方向電圧:400V●サージ電流レーティング:1490A●実装タイプ:ねじ取り付け●最大ゲートトリガー電流:100mA●最大ゲートトリガー電圧:2.5V●最大保持電流:200mA●ピン数:2●長さ:19.2mm●幅:17.35mm●高さ:42.5mm●寸法:19.2 x 17.35 x 42.5mm●繰返しピークオフステート電流:15mA●位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor注文コード48820355品番50RIA40