曜日別特売
VS-16TTS08-M3 Vishay サイリスタ SCR VISHAY 48820547

Vishay サイリスタ SCR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)仕様定格平均オン電流:10A 、 サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:TO-220AB 、 繰返しピーク逆方向電圧:800V 、 サージ電流レーティング:200A 、 実装タイプ:スルーホール 、 最大ゲートトリガー電流:90mA 、 最大ゲートトリガー電圧:3V 、 最大保持電流:150mA 、 ピン数:3 、 長さ:10.51mm 、 幅:15.49mm 、 高さ:4.65mm 、 寸法:10.51 x 15.49 x 4.65mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor注文コード48820547品番VS-16TTS08-M3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様定格平均オン電流:10A 、 サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:TO-220AB 、 繰返しピーク逆方向電圧:800V 、 サージ電流レーティング:200A 、 実装タイプ:スルーホール 、 最大ゲートトリガー電流:90mA 、 最大ゲートトリガー電圧:3V 、 最大保持電流:150mA 、 ピン数:3 、 長さ:10.51mm 、 幅:15.49mm 、 高さ:4.65mm 、 寸法:10.51 x 15.49 x 4.65mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 位相制御サイリスタ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする