RPH100V1R000JB Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器 VISHAY 48820766

Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズRPH100注文コード48820766品番RPH100V1R000JB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様100 W厚膜型の電力抵抗器. Vishay Sfernice RPH100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器 この新しいエンクロージャは、RCH製品の拡張版として開発されました。 無誘導性 過負荷及びエンクロージャからの低熱放射に対応シリーズRPH100定格電力(W)100抵抗(Ω)1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+125終端スタイルネジ最小温度係数(ppm/℃)-150最大温度係数(ppm/℃)150テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする