曜日別特売
RCH50S220R0JS06 Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器 VISHAY 48821764

Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
RCH50
注文コード
48821764
品番
RCH50S220R0JS06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
シリーズ
RCH50
定格電力(W)
50
許容差
±5%
終端スタイル
はんだタブ
温度係数(ppm/℃)
±150
仕様
50Wパワー厚膜抵抗器. Vishay SferniceモデルRCHシリーズ。 高周波数及びスイッチング用途に適した厚膜無誘導抵抗器。 熱放射は低く抑えられています。 取り付けはRH巻線型抵抗器と同じです。
抵抗(Ω)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+125
パッケージ/ケース
S06
最小温度係数(ppm/℃)
-150
最大温度係数(ppm/℃)
150
テクノロジー
厚膜
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする