寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
寅壱赤耳キーネックシャツ 5959-654
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48821964
品番
5959-654
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
一目置かれるデザイン。清潔感があって、自分らしさを演じてくれる赤耳シリーズ。
こだわりのネック+赤耳の
アクセントで男っぷりも向上。
色
クロ
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100(ディンプルメッシュ)
種別
長袖キーネックシャツ
タイプ
吸汗速乾
胸廻(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
73
色番
13
袖丈
長袖