画像準備中

寅壱赤耳キーネックシャツ 5959-654

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48822104 品番 5959-654
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690

一目置かれるデザイン。清潔感があって、自分らしさを演じてくれる赤耳シリーズ。
こだわりのネック+赤耳の
アクセントで男っぷりも向上。

サイズ5L 混率(%)ポリエステル100(ディンプルメッシュ) 種別長袖キーネックシャツ タイプ吸汗速乾 胸廻(cm)128 肩幅(cm)54 袖丈(cm)63 着丈(cm)77 色番15 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする