画像準備中

寅壱赤耳キーネックシャツ 5959-654

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ダークパープル サイズL 注文コード48822122 品番5959-654
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,780
この商品は色・サイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

一目置かれるデザイン。清潔感があって、自分らしさを演じてくれる赤耳シリーズ。
こだわりのネック+赤耳の
アクセントで男っぷりも向上。

ダークパープル サイズL 混率(%)ポリエステル100(ディンプルメッシュ) 種別長袖キーネックシャツ タイプ吸汗速乾 胸廻(cm)106 肩幅(cm)46 袖丈(cm)59 着丈(cm)69 色番19 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする